SCHULTE - Deckel FrameDockHide si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909610400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657042927
Sonepar Artikelnummer
121056013
Hersteller Artikelnummer
159909610400
Hersteller Typ
159909610400
Hersteller Artikel Nr.:
159909610400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Hide-Abdeckung für FrameDock Länge X = 250mm, Aluminium silber eloxiert, Enkappen Kunststoff schwarz


