SCHULTE - Deckel FrameDockHide sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909610500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657042934
Sonepar Artikelnummer
121056014
Hersteller Artikelnummer
159909610500
Hersteller Typ
159909610500
Hersteller Artikel Nr.:
159909610500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Hide-Abdeckung für FrameDock Länge X = 250mm, Aluminium schwarz eloxiert, Enkappen Kunststoff schwarz


