SCHULTE - DisQ Circle80+Access sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909131400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657044167
Sonepar Artikelnummer
121056034
Hersteller Artikelnummer
159909131400
Hersteller Typ
159909131400
Hersteller Artikel Nr.:
159909131400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.139 kg
DisQ für EVOline Circle80 oder Access (inkl. Netzteil), schwarz Drehdeckel DisQ mit drahtloser Ladefunktion für Circle80/Access, drehbar um 270°, Leistung: 5 W/7,5 W/10 W/15, mit Magnetzentrierung, 1,5 m, Anschlusskabel mit USB-C Stecker Steckernetzteil 20 Watt: USB-A Output: DC 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A (18 Watt), USB-C Output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 Watt)


