SCHULTE - Dock, DATA SMALL, VDE, si., QuickLockPro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159303944300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657015730
Sonepar Artikelnummer
120924730
Hersteller Artikelnummer
159303944300
Hersteller Typ
159303944300
Hersteller Artikel Nr.:
159303944300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Dock, Aluminium silber eloxiert, 3xSchukosteckdose 0°, 16A, 2x RJ45 Cat6 geschirmt, je 3m Kabel Stecker, Kabeleingang in der Profilunterseite, Quick LockPro150mm (18-32mm)


