SCHULTE - Dock, DATA SMALL, VDE, silberfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159300477300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000996
Sonepar Artikelnummer
120924745
Hersteller Artikelnummer
159300477300
Hersteller Typ
159300477300
Hersteller Artikel Nr.:
159300477300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Dock, Aluminium silber eloxiert, 3x Schukosteckdosen 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, 2x RJ45 Cat6 geschirmt BU/BU, ohne Befestigung, Kabeleingang in der Profilunterseite


