SCHULTE - Dock, DESK, VDE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159300040100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000507
Sonepar Artikelnummer
120924737
Hersteller Artikelnummer
159300040100
Hersteller Typ
159300040100
Hersteller Artikel Nr.:
159300040100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Dock, Aluminium schwarz eloxiert, slidestops, 3xSchukosteckdose 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, Kabel-Eingang durch die linke Endkappe, frei aufstellbar durch ''slide stops''


