SCHULTE - Dock, DESK, VDE, silberfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159300040300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000514
Sonepar Artikelnummer
120924736
Hersteller Artikelnummer
159300040300
Hersteller Typ
159300040300
Hersteller Artikel Nr.:
159300040300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Dock, Aluminium silber eloxiert, slidestops, 3xSchukosteckdose 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, Kabel-Eingang durch die linke Endkappe, frei aufstellbar durch ''slide stops''


