SCHULTE - Dock, SMALL, VDE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159300666100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000972
Sonepar Artikelnummer
120924734
Hersteller Artikelnummer
159300666100
Hersteller Typ
159300666100
Hersteller Artikel Nr.:
159300666100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Dock, Aluminium schwarz eloxiert, 3x Schukosteckdosen 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, 1x Bef.zwinge (8-40mm) Kunststoff schwarz, Kabeleingang in der Profilunterseite


