SCHULTE - Dock, SMALL, VDE, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159300666700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014245
Sonepar Artikelnummer
120924735
Hersteller Artikelnummer
159300666700
Hersteller Typ
159300666700
Hersteller Artikel Nr.:
159300666700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Dock, Aluminum weiß (RAL9010) pulverbeschichtet, 3x Schukosteckdosen 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, 1x Bef.zwinge (8-40mm) Kunststoff schwarz, Kabeleingang in der Profilunterseite


