SCHULTE - DockSquare, 3VDE, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159380001900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657027566
Sonepar Artikelnummer
120924626
Hersteller Artikelnummer
159380001900
Hersteller Typ
159380001900
Hersteller Artikel Nr.:
159380001900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline DockSquare, Aluminium schwarz eloxiert, Kunststoffseitendeckel sw, 3x Schukosteckdose 0°, 16A, inkl. 1m Kabel und GST18-Stecker, Länge 194mm, Inkl. vormontierter Klebestreifen


