Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - EVOline Bridge Modul Bogen 90°

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - EVOline Bridge Modul Bogen 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159350900600

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657012616

Sonepar Artikelnummer

120924609

Hersteller Artikelnummer

159350900600

Hersteller Typ

159350900600

Hersteller Artikel Nr.:

159350900600

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Bridge Modul Bogen 90°, mit 4 zusätzlichen Befestigungsriegeln, Kunststoff, sw