Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - EVOline Bridge, sw, 1.200mm, kleben

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - EVOline Bridge, sw, 1.200mm, kleben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159350412000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 1.416 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657035653

Sonepar Artikelnummer

120924604

Hersteller Artikelnummer

159350412000

Hersteller Typ

159350412000

Hersteller Artikel Nr.:

159350412000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.416 kg

EVOline Bridge, Aluminium Kabelbrücke, Aluminium schwarz eloxiert, mit Spiegelklebeband (verklebbar), mit Dekorblende schwarz