Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - EVOline Bridge, sw, 500mm

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - EVOline Bridge, sw, 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159350305000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657035585

Sonepar Artikelnummer

120924590

Hersteller Artikelnummer

159350305000

Hersteller Typ

159350305000

Hersteller Artikel Nr.:

159350305000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.590 kg

EVOline Bridge, Aluminium Kabelbrücke, Aluminium schwarz eloxiert, verschraubbar, (Schrauben nicht im Lieferumfang), mit Dekorblende schwarz