SCHULTE - EVOline Charger Qi v2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909112800
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657015747
Sonepar Artikelnummer
120924989
Hersteller Artikelnummer
159909112800
Hersteller Typ
159909112800
Hersteller Artikel Nr.:
159909112800
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.270 kg
Charger Qi, Qi-Ladespule nach WPC Standard Spec. 1.2.2 ''Qi'', 10W Ladeleistung, Inkl. USB-Netzteil 1m USB-Kabel, inkl. Cover


