Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - EVOline Plug FIX, sw, 1, 5m, 3fach Verteiler

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - EVOline Plug FIX, sw, 1, 5m, 3fach Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151000156100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.376 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657008084

Sonepar Artikelnummer

120924566

Hersteller Artikelnummer

151000156100

Hersteller Typ

151000156100

Hersteller Artikel Nr.:

151000156100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.376 kg

EVOline Plug, extraflacher Schukosteckdosenstecker mit beweglichem Steckergesicht, 1,5m Kabel und3-fach Express VDE-Verteiler, 250 V / 16 A, schwarz