Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - EVOline Plug FIX, ws, 1, 5m, VDE-Kupplung

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - EVOline Plug FIX, ws, 1, 5m, VDE-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151000155300

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.295 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657008060

Sonepar Artikelnummer

120924573

Hersteller Artikelnummer

151000155300

Hersteller Typ

151000155300

Hersteller Artikel Nr.:

151000155300

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.295 kg

EVOline Plug, extraflacher Schukosteckdosenstecker mit beweglichem Steckergesicht, 1,5m Kabel und Schukosteckdosenkupplung, 250 V / 16 A, weiß