SCHULTE - EVOline Plug, ws, ohne Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151000000300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4044657008022
Sonepar Artikelnummer
120924565
Hersteller Artikelnummer
151000000300
Hersteller Typ
151000000300
Hersteller Artikel Nr.:
151000000300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg
EVOline Plug, extraflacher Schukostecker mit beweglichem Steckergesicht für Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm², 250 V / 16 A, Kunststoff, weiß


