SCHULTE - EVOline Rail, 3fach Express VDE, 2x165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159354000300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657013347
Sonepar Artikelnummer
120924581
Hersteller Artikelnummer
159354000300
Hersteller Typ
159354000300
Hersteller Artikel Nr.:
159354000300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Rail, Aluminiumprofile schwarz eloxiert, 2x Kunststoffhalter sw für Express910 + 2 Aluminiumprofile sw eloxiert, zur fixen Aufnahme der EVOline Express 3-fach (hier nicht enthalten, siehe 159103000100), Länge 265 mm, Höhe 130mm, Breite 202mm


