SCHULTE - EVOline Rail, 4fach-Express VDE, 2x215mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159354000400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657013354
Sonepar Artikelnummer
120924582
Hersteller Artikelnummer
159354000400
Hersteller Typ
159354000400
Hersteller Artikel Nr.:
159354000400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Rail, Aluminiumprofile schwarz eloxiert, 2x Kunststoffhalter sw für Express910 + 2 Aluminiumprofile sw eloxiert, zur fixen Aufnahme der EVOline Express 4-fach (hier nicht enthalten, siehe 159104000100), Länge 480 mm, Höhe 130mm, Breite 202mm


