SCHULTE - EVOline Rail-SET1.070mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159354000900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657043658
Sonepar Artikelnummer
121056038
Hersteller Artikelnummer
159354000900
Hersteller Typ
159354000900
Hersteller Artikel Nr.:
159354000900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Rail, Aluminiumprofile schwarz eloxiert, 4 x Kunststoffhalter sw für Express, zur fixen Aufnahme der von 2 EVOline Express 4-fach je links und rechts (in diesem Set nicht enthalten, siehe 159104000100), 1.070mm Länge, Höhe 130mm, Breite 202mm


