SCHULTE - Express910, VDE, 4fach, GST-SET, rt, m.BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159104000130
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657013064
Sonepar Artikelnummer
120924823
Hersteller Artikelnummer
159104000130
Hersteller Typ
159104000130
Hersteller Artikel Nr.:
159104000130
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.185 kg
EVOline Express, 4-fach Steckdosenleiste, 16A, GST18-Steckverbinder mit Zugentlastung, mit Berührungsschutz


