SCHULTE - FlipTopPush, 2VDE+2frei, M, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370102000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014641
Sonepar Artikelnummer
120924949
Hersteller Artikelnummer
159370102000
Hersteller Typ
159370102000
Hersteller Artikel Nr.:
159370102000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, edelstahl gebürstet, Bürstenleiste schwarz, 2x Schukosteckdose 60°, 16A, 1m Kabel und GST18-STecker, 2x freier Modulsteckplatz für Wechselmodul für Wechselmodul, inkl. WireLane-Adapter, Einbaumaße 157 x 245mm (MEDIUM)


