SCHULTE - FlipTopPush, 2VDE+2frei, M, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370101600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014542
Sonepar Artikelnummer
120924953
Hersteller Artikelnummer
159370101600
Hersteller Typ
159370101600
Hersteller Artikel Nr.:
159370101600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, weiß gepulvert, Bürstenleiste schwarz, 2x Schukosteckdose 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, 2x freier Modulsteckplatz für Wechselmodul für Wechselmodul, inkl. WireLane-Adapter, Einbaumaße 157 x 245mm (MEDIUM)


