SCHULTE - FlipTopPush, 2VDE+3frei, L, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370100300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014634
Sonepar Artikelnummer
120924950
Hersteller Artikelnummer
159370100300
Hersteller Typ
159370100300
Hersteller Artikel Nr.:
159370100300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, edelstahl gebürstet, Bürstenleiste schwarz, 2x Schukosteckdose 60°, 16A, 0,5m Kabel und GST18-Secker, 3x freier Modulsteckplatz für Wechselmodul für Wechselmodul, inkl. WireLane-Adapter, Einbaumaße 157 x 295mm (LARGE)


