SCHULTE - FlipTopPush, 3VDE+3Frei, XL, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370118700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657037428
Sonepar Artikelnummer
120924966
Hersteller Artikelnummer
159370118700
Hersteller Typ
159370118700
Hersteller Artikel Nr.:
159370118700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, schwarz gepulvert, Bürstenleiste schwarz, 3x Schukosteckdose 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, 3x freier Modulsteckplatz für Wechselmodul, inkl. WireLane-Adapter, Einbaumaße 157 x 345mm (XLARGE)


