SCHULTE - FlipTopPush, 3VDE, S, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370024900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657013941
Sonepar Artikelnummer
120924940
Hersteller Artikelnummer
159370024900
Hersteller Typ
159370024900
Hersteller Artikel Nr.:
159370024900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, edelstahl gebürstet, Bürstenleiste schwarz, 3x Schukosteckdosen 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke, Einbaumaße 157 x 195mm (SMALL)


