SCHULTE - FlipTopPush, 4VDE, M, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370002700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014078
Sonepar Artikelnummer
120924961
Hersteller Artikelnummer
159370002700
Hersteller Typ
159370002700
Hersteller Artikel Nr.:
159370002700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
Prefa Solarhalter Vario für Sparrenmontage ohne Konterlattung. Inkl. Befestigungsschrauben 8 x 120 mm.


