SCHULTE - FlipTopPush, 4VDE, M, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370114500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657027382
Sonepar Artikelnummer
120924962
Hersteller Artikelnummer
159370114500
Hersteller Typ
159370114500
Hersteller Artikel Nr.:
159370114500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, schwarz gepulvert, Bürstenleiste schwarz, 4x Schukosteckdosen 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke, Einbaumaße 157 x 245mm (MEDIUM)


