SCHULTE - FlipTopPush, CUISINE, 3VDE, S, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370101700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014498
Sonepar Artikelnummer
120924941
Hersteller Artikelnummer
159370101700
Hersteller Typ
159370101700
Hersteller Artikel Nr.:
159370101700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, edelstahl gebürstet, Bürstenleiste schwarz, 3x Schukosteckdosen 60°, 16A, 2,5m Kabel und Stecker lose beigelegt, zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke, Einbaumaße 157 x 195mm (SMALL)


