SCHULTE - FlipTopPush, DATA, 2VDE+2RJ45, S, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370028100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657013958
Sonepar Artikelnummer
120924947
Hersteller Artikelnummer
159370028100
Hersteller Typ
159370028100
Hersteller Artikel Nr.:
159370028100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, edelstahl gebürstet, Bürstenleiste schwarz, 2x Schukosteckdosen 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, 2xRJ45 Cat6 geschirmt BU/BU, zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke, Einbaumaße 157 x 195mm (SMALL)


