SCHULTE - FlipTopPush, DATA, 3VDE+2RJ45, M, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159370000200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014061
Sonepar Artikelnummer
120924948
Hersteller Artikelnummer
159370000200
Hersteller Typ
159370000200
Hersteller Artikel Nr.:
159370000200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
EVOline FlipTopPush, edelstahl gebürstet, Bürstenleiste schwarz, 3x Schukosteckdosen 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, 2xRJ45 Cat6 geschirmt BU/BU, zum Einbau in Arbeitsplatten bis 50 mm Stärke, Einbaumaße 157 x 245mm (MEDIUM)


