Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - FrameDock, 2VDE+2Frei, si, 3m WST

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - FrameDock, 2VDE+2Frei, si, 3m WST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 159610022900

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 1.155 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657014399

Sonepar Artikelnummer

120924748

Hersteller Artikelnummer

159610022900

Hersteller Typ

159610022900

Hersteller Artikel Nr.:

159610022900

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.155 kg

EVOline FrameDock, silber eloxiert mit Schraubenabdeckung schwarz, 2x Schukosteckdose 0°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, 2x freier Modulsteckplatz für Wechselmodul (groß), Einbaumaße 275 x 71mm