SCHULTE - FrameDock, 2VDE+2Frei, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159610022700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657029829
Sonepar Artikelnummer
120924751
Hersteller Artikelnummer
159610022700
Hersteller Typ
159610022700
Hersteller Artikel Nr.:
159610022700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline FrameDock, schwarz eloxiert mit Schraubenabdeckung schwarz, 2x Schukosteckdose 0°, 16A, 0,5m Kabel und GST18-Stecker, 2x freier Modulsteckplatz für Wechselmodul (groß), Einbaumaße 275 x 71mm


