SCHULTE - FrameDock, DATA SMALL, 3VDE, 2RJ45, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159610019600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014207
Sonepar Artikelnummer
120924756
Hersteller Artikelnummer
159610019600
Hersteller Typ
159610019600
Hersteller Artikel Nr.:
159610019600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline FrameDock, schwarz eloxiert mit Schraubenabdeckung schwarz, 3x Schukosteckdosen 0°, 16A, 3m Kabel Winkelstecker, 2x RJ45 Cat6 geschirmt BU/BU, Kabeleingang in der Profilunterseite, zum Einbau in Platten von 5 mm bis 38 mm Stärke


