SCHULTE - GST-Verteiler, 1 auf 3, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909117000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657032539
Sonepar Artikelnummer
120924841
Hersteller Artikelnummer
159909117000
Hersteller Typ
159909117000
Hersteller Artikel Nr.:
159909117000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
EVOline Express, GST18 Verteiler, 1 Eingang, 3 Ausgänge, sw, 250V, 20A,mit Befestigungsplatte


