SCHULTE - GST-Verteiler, flach, 1 auf 2, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659909068300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657032133
Sonepar Artikelnummer
120924840
Hersteller Artikelnummer
659909068300
Hersteller Typ
659909068300
Hersteller Artikel Nr.:
659909068300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
EVOline Express, GST18 Verteiler, flach, 1 Eingang, 2 Ausgänge, sw, 250V, 20A


