SCHULTE - GST-Verteiler, T-Form, 1 auf 2, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659909052200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014627
Sonepar Artikelnummer
120924839
Hersteller Artikelnummer
659909052200
Hersteller Typ
659909052200
Hersteller Artikel Nr.:
659909052200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg
EVOline Express, GST18 Verteiler, T-Form, 1 Eingang, 2 Ausgänge, sw, 250V, 20A


