SCHULTE - GST-Verteiler, Y-Form, 1 auf 5, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659909066600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.133 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657015822
Sonepar Artikelnummer
120924843
Hersteller Artikelnummer
659909066600
Hersteller Typ
659909066600
Hersteller Artikel Nr.:
659909066600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.133 kg
EVOline Express, GST18 Verteiler, Y-Form,1 Eingang, 5 Ausgänge, sw, 250V, 20A


