SCHULTE - NAK,VDE-WST,SW,GST,1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659006010500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.154 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657031556
Sonepar Artikelnummer
120961602
Hersteller Artikelnummer
659006010500
Hersteller Typ
659006010500
Hersteller Artikel Nr.:
659006010500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.154 kg
EVOline Express, VDE Netzanschlußkabel, Winkelstecker und GST18-Buchse, 1m, 1,5mm2, sw


