Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - NAK, VDE-WST, sw, GST, 5, 0m

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - NAK, VDE-WST, sw, GST, 5, 0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659006050500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.564 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044657013910

Sonepar Artikelnummer

120924832

Hersteller Artikelnummer

659006050500

Hersteller Typ

659006050500

Hersteller Artikel Nr.:

659006050500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.564 kg

EVOline Express, VDE Netzanschlußkabel, Winkelstecker und GST18-Buchse, 5m, 1,5mm², sw