Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHULTE - Netzteil 65 W

SCHULTE
kopierenkopieren
SCHULTE - Netzteil 65 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 659909123900

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052792055122

Sonepar Artikelnummer

120925005

Hersteller Artikelnummer

659909123900

Hersteller Typ

659909123900

Hersteller Artikel Nr.:

659909123900

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

USB A+C Netzteil, 65W, Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 1 A max., Ausgang TypA:USB-A Anschluss: 5 V / 2, 1 A (10, 5 W), Ausgang TypC: USB-C Anschluss: 5 V / 3 A (15 W), 9 V / 3 A (27 W), 12 V / 3 A (36 W), 15 V / 3 A (45 W), 20 V / 3, 25 A (65 W), Abmessungen: 107 x 70 x 29 mm