SCHULTE - One, Polsterring, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159909289800
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657031129
Sonepar Artikelnummer
120924674
Hersteller Artikelnummer
159909289800
Hersteller Typ
159909289800
Hersteller Artikel Nr.:
159909289800
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
EVOline One Polsterring flach für Polster bis max. 5,5 mm


