SCHULTE - One, USB-Charger A+C, schwarz, o.Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159280014100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657038234
Sonepar Artikelnummer
120924652
Hersteller Artikelnummer
159280014100
Hersteller Typ
159280014100
Hersteller Artikel Nr.:
159280014100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg
EVOline One Doppel-USB-Charger TypA+C 5V 2,1A, schwarz 3m Kabel und Winkelstecker, ohne Ring


