SCHULTE - One, VDE, schwarz, m.Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159280000900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657016188
Sonepar Artikelnummer
120924632
Hersteller Artikelnummer
159280000900
Hersteller Typ
159280000900
Hersteller Artikel Nr.:
159280000900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg
EVOline One 1x Schuko, schwarz 3m Kabel und Winkelstecker, ink. Ring schwarz


