SCHULTE - One, VDE, schwarz, o.Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159280007900
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657022400
Sonepar Artikelnummer
120924649
Hersteller Artikelnummer
159280007900
Hersteller Typ
159280007900
Hersteller Artikel Nr.:
159280007900
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg
EVOline One 1x Schuko, schwarz 0,5m Kabel und GST18-Stecker, ohne Ring


