SCHULTE - One, VDE, weiß, m.Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159280006200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657022233
Sonepar Artikelnummer
120924639
Hersteller Artikelnummer
159280006200
Hersteller Typ
159280006200
Hersteller Artikel Nr.:
159280006200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg
EVOline One 1x Schuko, weiß 3m Kabel und Winkelstecker, ink. Edelstahldeckel schwarz


