SCHULTE - Port, 1USB, 2VDE, Edelstahldeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310400400
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657014146
Sonepar Artikelnummer
120924715
Hersteller Artikelnummer
159310400400
Hersteller Typ
159310400400
Hersteller Artikel Nr.:
159310400400
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium silber eloxiert, edelstahldeckel massiv CD-Optik und Kunststoffmanschette edelstahlfarben lackiert, 1x USB-Charger TypA 5V 2,1A, 2x Schukosteckdose 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke Einbaubohrung Ø 102 mm


