SCHULTE - Port, 3VDE, black, Deckel sw lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310216600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657008312
Sonepar Artikelnummer
120924696
Hersteller Artikelnummer
159310216600
Hersteller Typ
159310216600
Hersteller Artikel Nr.:
159310216600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium schwarz eloxiert, Kunststoffdeckel schwarz lackiert, Kunststoffmanschette schwarz, 3x Schukosteckdose 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, Kabel nach unten rausgeführt, Profillänge 287mm, um Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke, Einbaubohrung Ø 102 mm,


