SCHULTE - Port, 3VDE, si, Deckel si lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310000100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000682
Sonepar Artikelnummer
120924698
Hersteller Artikelnummer
159310000100
Hersteller Typ
159310000100
Hersteller Artikel Nr.:
159310000100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffdeckel und Kunststoffmanschette silber lackiert, 3x Schukosteckdose 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke, Einbaubohrung Ø 102 mm


