SCHULTE - Port, 3VDE, si, Deckel sw lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 159310005000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044657000767
Sonepar Artikelnummer
120924703
Hersteller Artikelnummer
159310005000
Hersteller Typ
159310005000
Hersteller Artikel Nr.:
159310005000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.155 kg
EVOline Port, Aluminium silber eloxiert, Kunststoffdeckel und Kunststoffmanschette schwarz lackiert, 3xSchukosteckdosen 60°, 16A, 3m Kabel und Winkelstecker, zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke, Einbaubohrung Ø 102 mm


